{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Zrnitost | 60 | |
Aktivní brusný povlak, chladicí | ano | |
Podklad brusného materiálu | bavlněná tkanina | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Nosný talíř | talíř ze skelné tkaniny | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 565560 60 | |
EAN / GTIN | 9003171602302 | |
Číslo výrobce | 160230 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vějířovitý brusný kotouč (speciální ZA) talíř ze skelné tkaniny kónický, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 60
na poptávku
Ihned k dodání
424 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 715 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnitost | 60 | 60 |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | INOX; ocel |
Zkratka brusiva | ZA | ZA |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | Vějířovitý brusný kotouč |