Vějířovitý brusný kotouč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý pro ocel 40

Artiklové číslo: 565462 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    190,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    159,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 832 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: plochý šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva ZA
    Zrnitost 40
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru plochý šikmý
    ⌀ kotouče 125 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Nosný talíř Talíř ze skelné tkaniny
    Optimalizováno pro materiál Ocel
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 565462 40
    EAN / GTIN 4027497504060
    Číslo výrobce A27441250401465A

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti.
    Talíř ze skelné tkaniny pro univerzální použití.
    Čistý zirkonový korund na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

    Použití:

    Práce téměř bez vibrací a dlouhá životnost.

    Poznámka:

    Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku