Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA), plochý-šikmý pro ocel, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565401 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
810 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý šikmý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Plochý šikmý
⌀ kotouče 115 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Nosný talíř Talíř z ocelového plechu
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565401 40
EAN / GTIN 4027497388899
Číslo výrobce A27201150400065

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Patentovaný srpovitý tvar lamel a jejich uspořádání umožňují nejvyšší hustotu povlaku pro mimořádný obrušovací výkon a dosažení nejdelší životnosti. Kvalitní upevnění na talíři z ocelového plechu, popř. skelné tkaniny pro práci bez vibrací při snížené hlučnosti.
ZA: Čistý zirkonový korund na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.
ZA-Power: Speciální směs zirkonového korundu s povlakem aktivním pro broušení. Žádné zanášení a zalepování díky chladnému brusu.
CER: Maximální brusný výkon, keramické zrno se samo ostřícím efektem. Žádné zalepování resp. přehřívání. Velmi vhodné také pro broušení hran.
SiC: Velmi hrubé zrno karbidu křemíku, nezanáší se. Velmi vhodné pro hliník a kompozitní materiály.

ZA: Čistý zirkonový korund na směsné tkanině polyesteru a bavlny. Z důvodu otevřeného posypu zrna velmi agresivní.

Použití:

Pro nejvyšší obrušovací výkon při dlouhé životnosti.

Poznámka:

Beztalířové vějířovité brusné kotouče SLT flex pro měkké broušení, broušení koutových svarů, atd. najdete pod č. 566300 a následujícími.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA), plochý-šikmý pro ocel, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

Vějířovitý brusný kotouč SLTT (ZA), plochý-šikmý pro ocel, ⌀ 115 mm, Zrnitost: 40

na poptávku
Ihned k dodání
810 ks okamžitě k dodání
141,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
974 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
118,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
98,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 342 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
71,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
59,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 162 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
99,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
82,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ otvoru 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %
Popis tvaru Plochý šikmý šikmé šikmé šikmé
Maximální obvodová rychlost 80 m/s 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Optimalizováno pro materiál Ocel INOX INOX; ocel INOX; ocel
⌀ kotouče 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Zkratka brusiva ZA Keramické ZA ZA

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku