• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, ⌀ 125 mm, Zrnitost: 40

Artiklové číslo: 565285 40
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    82,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    68,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
11 914 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmé
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusiva Zirkonkorund (ZA)
Brusné zkratky ZA
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmé
⌀ kotouče 125 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 565285 40
EAN / GTIN 4062406159436
Číslo výrobce 565285 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Kvalitní zirkonový korund (ZA) pro vysoký brusný výkon.
  • Talíř ze skelné tkaniny pro optimální přítlačný tlak.
  • Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.
  • Nejlepší výsledky na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

long life - Velice husté uspořádání lamel pro maximální životnost.

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku