{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Zrnitost | 40 | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | ploché | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 565269 40 | |
EAN / GTIN | 4062406570408 | |
Číslo výrobce | 565269 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Disco abrasivo lamellare long life ZA piatto 40
na poptávku
Ihned k dodání
879 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3,84 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
3,20 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 549 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2,62 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2,18 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 616 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3,53 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2,94 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ Foro | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Descrizione della forma | ploché | piatto | piatto |
Velocità periferica massima | 80 | 80 | 80 |
⌀ Disco | 115 | 115 | 115 |
Materiale abrasivo | Zirkonkorund (ZA) | Zirconio (ZA) | Zirconio (ZA) |
Sigla materiale abrasivo | ZA | ZA | ZA |