Vějířovitý brusný kotouč speed+ CER plochý 40

Artiklové číslo: 565239 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    99,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    83,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 394 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: Keramické
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Plochý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: INOX

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Keramické zrno (CER)
    Zkratka brusiva Keramické
    Zrnitost 40
    Aktivní brusný povlak, chladicí ano
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Popis tvaru Plochý
    ⌀ kotouče 125 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Optimalizováno pro materiál INOX
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 565239 40
    EAN / GTIN 4062406159351
    Číslo výrobce 565239 40

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    • Kvalitní, samoostřící keramické zrno (CER) pro maximální brusný výkon a nízký přítlačný tlak.
    • Brusný povlak pro studený brus.
    • Robustní směsová tkanina Poly-Cotton pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.
    • Ergonomický a vibrace tlumící polyesterový plastový talíř (lze vynulovat).
    • Nejlepší výsledky na výkonných úhlových bruskách.

    speed+ - Optimalizované uspořádání lamel pro práce podobné fíbrovému kotouči s vysokou agresivitou.

    Použití:

    Obrábění hran, ubírání.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku