{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Zrnitost | 120 | |
Aktivní brusný povlak, chladicí | ano | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmé | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 565224 120 | |
EAN / GTIN | 4062406156091 | |
Číslo výrobce | 565224 120 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vějířovitý brusný kotouč long life CER kónický 120
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
118,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
346 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
92,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | šikmé | Plochý |
Zrnitost | 120 | 120 |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ kotouče | 115 mm | 115 mm |
Zkratka brusiva | Keramické | Keramické |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | Vějířovitý brusný kotouč |