EB-A2 16-75C16E150 IC900 Karbidová kulová fréza s plným rádiusem, 2 drážky, úhel šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 5651213
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5651213
EAN / GTIN 7291075265651
Číslo výrobce 5651213
L-číslo L24180 2576

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 16 mm, délka řezu max (APMX) 75 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 8 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 75 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku