EC-A3 005-015C03E38 IC08 Tvrdokovové stopkové frézy se 3 břity a úhlem šroubovice 30° a 38°, krátká délka

Artiklové číslo: 5650504
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5650504
Kopírovat
EAN / GTIN 7291075008616
Kopírovat
Číslo výrobce 5650504
Kopírovat
L-číslo L24180 1403
Kopírovat

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 3 mm, průměr břitu (DC) 0,5 mm, délka břitu max. (APMX) 1,5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 38 mm, upínací stopka Kulatá, upínací stopka Kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 0.5 mm
  • Tolerance prumeru rezu h10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.01 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.007 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 38 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Tec Line" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku