{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A3604B84 | |
Tvar | 11BT | |
Popis tvaru | kónický hrncový kotouč | |
⌀ kotouče | 110 mm | |
Šířka kotouče (výška hrnce) | 55 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Tloušťka stěny | 20 mm | |
Optimalizováno pro materiál | Ocel; Litina | |
Maximální obvodová rychlost | 50 m/s | |
Maximální počet otáček | 8 600 min-1 | |
Druh produktu | Hrncový brusný kotouč |
Katalogové číslo | 564900 110X20 | |
EAN / GTIN | 9003173110966 | |
Číslo výrobce | 311096 |