Sortiment brusiva pro montážní práce 13

Artiklové číslo: 563910 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563910 13
EAN / GTIN 4062406595081

Popis

Provedení:

Nabídka vyladěná pro použití s úhlovými bruskami.

Použití:

Oddělování tenkého plechu a pevného materiálu, hrubý až jemný brus.

Rozsah dodávky:

1× vějířovitý brusný kotouč s dlouhou životností ZA zrnitost 40, č. 565265 40
1× vějířovitý brusný kotouč s dlouhou životností ZA zrnitost 60, č. 565265 60
1× vějířovitý brusný kotouč s dlouhou životností ZA zrnitost 120, č. 565265 120
5× dělicí kotouč, provedení pro vysoký výkon z oceli INOX 1,0 mm, č. 563272 125
5× dělicí kotouč, provedení pro vysoký výkon z oceli INOX 1,6 mm, č. 563277 125

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly