Dělicí kotouč Basic* EXTRA ÚZKÝ 178 mm

Artiklové číslo: 563650 178
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    68,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    57,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A46BF
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 178 mm
Šířka kotouče 1,6 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 8 500 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563650 178
EAN / GTIN 9003172409870
Číslo výrobce 34332875

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální dělicí kotouče pro příležitostné dělení profilů, trubek, atd.

Specifikace:

A46BF.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Dělicí kotouč Basic* EXTRA ÚZKÝ 178 mm

Dělicí kotouč Basic* EXTRA ÚZKÝ 178 mm

na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
68,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 25  ks
57,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 892 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
53,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 25  ks
45,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 615 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
119,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 25  ks
99,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ otvoru 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm
Popis tvaru přímý přímý rovný
Pro tloušťky materiálů 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm 7,7 mm - 8 mm
Maximální obvodová rychlost 80 m/s 80 m/s 80 m/s
Optimalizováno pro materiál INOX INOX INOX
Zkratka brusiva A A A
Druh produktu Dělicí kotouč Dělicí kotouč Dělicí kotouč

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku