{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | diamant | |
Zkratka brusiva | D | |
Zrnitost | D357 | |
Tvar | 1A1 | |
⌀ kotouče | 50 mm | |
Šířka kotouče | 2 mm | |
Šířka základního listu | 1 mm | |
⌀ otvoru | 10 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | Plasty zesílené vlákny | |
Pohonný agregát | Úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 30 500 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563490 50 | |
EAN / GTIN | 4007220666050 | |
Číslo výrobce | 4007220666050 |