Malý dělicí kotouč 0,8 mm SG SUPER ÚZKÝ 65 mm

Artiklové číslo: 563410 65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    87,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    73,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 6
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A60P-SG
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Tvar 41
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 65 mm
Šířka kotouče 0,8 mm
⌀ otvoru 6 mm
Pro tloušťky materiálů 2,4 mm - 4 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 24 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563410 65
EAN / GTIN 4007220849187
Číslo výrobce 4007220849187

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Brusivo, pojivo, aktivní brusné přísady i armování dělicích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího možného dělicího výkonu a životnosti příslušné oblasti použití.
  • Tenké dělicí kotouče (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) jsou vhodné speciálně pro rychlé řezy bez otřepů s nízkým tepelným zatížením. U starších úhlových brusek je nutno dbát na přesné upnutí. Dělicí kotouče od 2,0 mm tloušťky kotouče vykazují zvýšenou stabilitu stran, tuhost a životnost..
  • Typy: Dělicí kotouče rovné (tvar 41) nebo zalomené (tvar 42).

Malý dělicí kotouč speciálně pro zúžená místa pro použití u pneumatických nebo elektrických přímých brusek. Použití s upínacím trnem č. 563415.

Specifikace:

A60P-SG STEELOX.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu. Dělící kotouče INOX používejte se sníženou řeznou rychlostí.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku