{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | keramika | |
Specifikace | A60S-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | Přímé | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 1 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 3 mm - 5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | Poloměr stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; dřevo | |
Pohonný agregát | Úhlová bruska | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563314 115 | |
EAN / GTIN | 4064035079581 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Dělicí kotouč Cubitron™ 3 EXTRA SCHMAL 115 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 128 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
111,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
93,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pohonný agregát | Úhlová bruska | Úhlové brusky |
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Pro tloušťky materiálů | 3 ;5 | 3 ;5 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;dřevo | INOX ;ocel |
Šířka kotouče | 1 | 1 |