{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30R-BFXA | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | přímý | |
⌀ kotouče | 178 mm | |
Šířka kotouče | 2,5 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563300 178 | |
EAN / GTIN | 9003170359467 | |
Číslo výrobce | 35946 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dělicí kotouč PREMIUM*** 178 mm
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 892 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
53,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 615 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Popis tvaru | přímý | přímý | rovný |
Pro tloušťky materiálů | 7,5 mm - 12,5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX | INOX |
Zkratka brusiva | A | A | A |
Druh produktu | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč | Dělicí kotouč |