Kombinovaný brusný kotouč PREMIUM*** CUT AND GRIND 125 mm

Artiklové číslo: 563220 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    132,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    110,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
483 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: zalomený
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 90; 20-30

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A46Q-BFXA
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru zalomený
⌀ kotouče 125 mm
Šířka kotouče 2 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro tloušťky materiálů 6 mm - 10 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň; 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; ocel
Pohonný agregát Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 12 200 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563220 125
EAN / GTIN 9003170019156
Číslo výrobce 34042757

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Provedení:

Tenký kombinovaný brusný kotouč se strukturou Multilayer pro vysokou stabilitu, s ochranou proti hlubokému řezu v oblasti záhybů.

Použití:

Pro dělení a snadné úběrové broušení bez výměny nástroje.

Specifikace:

A46Q-BFXA.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku