{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A60R-BFP | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
Šířka kotouče | 0,8 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Pro tloušťky materiálů | 2,4 mm - 4 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 90 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Pohonný agregát | Úhlové brusky | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Dělicí kotouč |
Katalogové číslo | 563116 115 | |
EAN / GTIN | 9003172417387 | |
Číslo výrobce | 34332800 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL 115 mm
na poptávku
Ihned k dodání
783 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3,78 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
3,15 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 190 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2,44 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
25
ks
2,03 €
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Antriebsmaschine | Úhlové brusky | Winkelschleifer |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
empfohlener Anstellwinkel | 90 | 90 |
für Materialstärken | 2,4 ;4 | 7,7 ;8 |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 | 80 |
optimiert für Werkstoff | INOX | INOX |
Produktart | Dělicí kotouč | Trennscheibe |