Malý dělicí kotouč PREMIUM*** EXTRA ÚZKÝ 63 mm

Artiklové číslo: 563050 63
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    63,00  CZK / ks
  • od 100 ks
    53,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
726 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: přímý
  • ⌀ otvoru: 10
  • Doporučený úhel nastavení: 90

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Specifikace A60R-BFXA
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru přímý
⌀ kotouče 63 mm
Šířka kotouče 1 mm
⌀ otvoru 10 mm
Pro tloušťky materiálů 3 mm - 5 mm
Doporučený úhel nastavení 90 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX
Pohonný agregát Úhlové brusky; Přímé brusky
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 24 300 min-1
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 563050 63
EAN / GTIN 9003172992693
Číslo výrobce 299269

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi úzký malý dělicí kotouč pro použití u pneumatických a elektrických přímých brusek, ideální pro zúžená místa. Použití s upínacím trnem č. 563070.
Skvěle řezající provedení pro rychlé dělení s malými otřepy.

Specifikace:

A60R-BFXA.

Poznámka:

Tloušťka kotouče by měla činit nejméně 20 % tloušťky děleného materiálu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku