Distanční modul prázdný, 475 x 77 x 40 mm

Artiklové číslo: 5627930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5627930
EAN / GTIN 4010886811788
Číslo výrobce 5627930
L-číslo L60160 6076

Popis

Popis:

K vyvážení a upevnění modulů nářadí č. 1500 ES ve velkokapacitních zásuvkách š. 480 x d. 400 mm na vozících na nářadí č. 2004 a pracovních stolech č. 1502, 1504, 1505 a 1506 XL
Modul z ocelového plechu se 4 praktickými průhlednými boxy na drobné díly, se snadno odnímatelným víkem, provedení L bez boxů
Rozměry: š. 475 x hl. 77 x v. 40 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 475 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 77 mm
  • Materiál: Ocelový plech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku