MM ECS-B3.15X12-2T08 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro centrování podle DIN 332

Artiklové číslo: 5623443
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5623443
EAN / GTIN 7291075241846
Číslo výrobce 5623443
L-číslo L24060 183

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 3,24 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 30,95 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
  • Prumer rezu (DC) 3.24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 30.95 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku