MM EC1.0E86R15CF-4T15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy z tvrdokovu pro hrubování a dokončování.

Artiklové číslo: 5623402
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5623402
EAN / GTIN 7291075258127
Číslo výrobce 5623402
L-číslo L24060 1025

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,94″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max (APMX): 0,893″
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 2,149″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.94″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Polomer rohu (RE): 0.015″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.893″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.456″
  • fz(max): 0.007 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 2.149″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku