ECD-S2 040/90C04-50 IC900 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Artiklové číslo: 5623296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5623296
EAN / GTIN 7291075021639
Číslo výrobce 5623296
L-číslo L24180 2353

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 4 mm, délka řezu max (APMX) 1,79 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní délka (LU) 8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.79 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 8 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku