ECD-S2 060/90C06-57 IC08 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Artiklové číslo: 5623291
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Fazetková fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5623291
    EAN / GTIN 7291075344028
    Číslo výrobce 5623291
    L-číslo L24180 2341

    Popis

    Popis:

    Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 2,71 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 57 mm, efektivní délka (LU) 12 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Prumer rezu (DC) 6 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.71 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Celková délka (OAL) 57 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 12 mm

    Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku