1/3 ES modul prázdný pro 5 kusy Nástrčný klíčů

Artiklové číslo: 5622890
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Přihrádkové plato

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5622890
    EAN / GTIN 4010886562284
    Číslo výrobce 5622890
    L-číslo L60160 3540

    Popis

    Popis:

    Vyrobeno z nárazuvzdorného plastu ABS
    Odolné proti olejům a kyselinám
    Pro uspořádání zásuvek v pracovních vozících na nářadí a pojízdných pracovních stolech GEDORE s variabilním dělením zásuvek
    Rozměry: š 157,5 x hl 310 mm.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 310 mm
    • Celková výška [mm]: 42 mm
    • Celková délka [mm]: 158 mm
    • Materiál: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku