MM ERA.500B31R008-3T08 08 IC08 Vyměnitelné hrubovací frézovací hlavy z tvrdokovu pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5622747
    EAN / GTIN 7291075263572
    Číslo výrobce 5622747
    L-číslo L24060 824

    Popis

    Popis:

    • Modulární frézovací hlavy
    • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,48″
    • Vlastnosti rozhraní T08
    • Průměr řezné hrany (DC): 1/2″
    • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,33″
    • Počet řezných hran (NOF): 3
    • Celková délka (OAL): 0,963″.

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.48″
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T08
    • Polomer rohu (RE): 0.008″
    • Prumer rezu (DC): 1/2″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.33″
    • Pocet drážek (NOF): 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
    • Funkcní délka (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.009 ″/tooth
    • Celková délka (OAL): 0.963″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku