EFSI-E44 1.0-200C1.0CF5.0 IC900 Kombinace hrubovací a dokončovací frézy z tvrdokovu s proměnnou roztečí pro frézování bez chvění

Artiklové číslo: 5622722
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FINISHRED
    Druh produktu Zavitova freza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5622722
    EAN / GTIN 7291075272512
    Číslo výrobce 5622722
    L-číslo L24180 2129

    Popis

    Popis:

    Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 1″, Decimal Equivalent 1″, Depth of Cut maximum (APMX) 2″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 5″, Shank Type Round, Shank Type Round

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
    • Prumer rezu (DC): 1″
    • Tolerance prumeru rezu: e8
    • Desetinný ekvivalent: 1″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 2″
    • Pocet drážek (NOF): 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.004 ″/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
    • Celková délka (OAL): 5″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Typ stopky: Kulaté

    Ze stejné série "FINISHRED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku