EFS-E44 12-26C12CF83 IC900 Stopková fréza z karbidu pro hrubování a dokončování, s různým stoupáním pro frézování s nízkými vibracemi.

Artiklové číslo: 5622702
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada FINISHRED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5622702
    EAN / GTIN 7291075017144
    Číslo výrobce 5622702
    L-číslo L24180 1121

    Popis

    Popis:

    Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, max. délka břitu (APMX) 26 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 83 mm, stopka Round, stopka Round

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Velikost rohové fazety (CHW) 0.5 mm
    • Prumer rezu (DC) 12 mm
    • Tolerance prumeru rezu e8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 26 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
    • Celková délka (OAL) 83 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Typ stopky Kulaté

    Ze stejné série "FINISHRED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku