MM EBA1.00B86-2T15 IC08 Vysoce přesné kulové frézy se 2 drážkami, úhel šroubovice 45° pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622636
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622636
EAN / GTIN 7291075211887
Číslo výrobce 5622636
L-číslo L24060 973

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr záběru, strana stroje (DCONMS): 0,94″
  • Vlastnosti rozhraní T15
  • Průměr řezné hrany (DC): 1″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,86″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 2,143″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.94″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Polomer rohu (RE): 0.0005″
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.86″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 1.45″
  • Celková délka (OAL): 2.143″

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku