MM ECS-A3.15X08-2T05 IC908 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézovací hlavy pro centrování podle DIN 332

Artiklové číslo: 5622350
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Šroubovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5622350
    EAN / GTIN 7291075241778
    Číslo výrobce 5622350
    L-číslo L24060 292

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr řezu (DC) 3,28 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 22,1 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T05
    • Prumer rezu (DC) 3.28 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 15 mm
    • Celková délka (OAL) 22.1 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku