MM EA.375B27R000-2T06 IC08 Vyměnitelné plnotučné karbidové frézy se 2 nebo 3 drážkami, úhel šroubovice 45° pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 5622000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622000
EAN / GTIN 7291075164640
Číslo výrobce 5622000
L-číslo L24060 813

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,36″
  • Vlastnosti rozhraní T06
  • Průměr řezné hrany (DC): 3/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,27″
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 0,772″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.36″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T06
  • Polomer rohu (RE): 0″
  • Prumer rezu (DC): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.27″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 0.772″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku