EB100A13-2C10 IC08 Krátké kulové frézy ze slinutého karbidu. 2 drážky, 30° šroubovice.

Artiklové číslo: 5620258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5620258
    EAN / GTIN 7291075111071
    Číslo výrobce 5620258
    L-číslo L24180 2444

    Popis

    Popis:

    Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezu (DC) 10 mm, délka řezu max (APMX) 13 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 72 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
    • Polomer rohu (RE) 5 mm
    • Prumer rezu (DC) 10 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 13 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
    • Celková délka (OAL) 72 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku