EB060A16-4C06 IC900 Kulové frézy z plného karbidu.

Artiklové číslo: 5620190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5620190
EAN / GTIN 7291075000313
Číslo výrobce 5620190
L-číslo L24180 2439

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, délka řezu max (APMX) 16 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 57 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku