Bezpečnostní nízká obuv RENEGADE Work GTX black Lo S3 CI, velikost 40

Artiklové číslo: 5614-40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Velikost bot EU 40
Barva schwarz
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5614-40
EAN / GTIN 4056264472882
Číslo výrobce 5614-40
L-číslo L00790 3604

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce LOWA
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z pryže/PU VIBRAM® s technologií MONOWRAP®
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku