Bezpečnostní nízká obuv RENEGADE Work GTX red Lo S3 CI, velikost 43

Artiklové číslo: 5612-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 43
Barva červená
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5612-43
EAN / GTIN 4056264512281
Číslo výrobce 5612-43
L-číslo L00790 5321

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Hydrofobizovaný textilní materiál
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce LOWA
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z pryže/PU VIBRAM® s technologií MONOWRAP®
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku