Držák nástrojů s ráčnou, 100 mm

Artiklové číslo: 56083402
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
Druh produktu Držák nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56083402
EAN / GTIN 4022668834021
Číslo výrobce 56083402
L-číslo L60010 7393

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z celoocelové oceli, pochromované
  • Přepínatelné pro pravostranné a levostranné převodovky a „pevné“
  • S dvoučelisťovým sklíčidlem pro pevné upnutí čtvercových šanků

Charakteristika:

  • pro závit: 5,0 - 12
  • Šířka rozpětí mm: 5,558 - 12,7 mm
  • Rozpětí v palcích: 7/32 - 1/2 ″
  • Délka [mm): 130 mm
  • Vnější čtverec [palec]: 4,9 - 7 mm
  • Hmotnost: 315 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku