Vysoce výkonný strojní závitník HSS DIN 371, M 10

Artiklové číslo: 56080476
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56080476
    EAN / GTIN 4022668804765
    Číslo výrobce 56080476
    L-číslo L60010 7662

    Popis

    Popis:

    • Pro metrický závit
    • 4-5-chodové ořezávací lišty

    Charakteristika:

    • Jmenovitý průměr (M) v mm: 10 mm
    • Průměr otvoru pro jádro: 8,5 mm
    • Délka [mm): 115 mm
    • Č.: 80476
    • Hmotnost: 55 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku