Ruční závitník HSS DIN 5157, pár, 1″

Artiklové číslo: 56080346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56080346
EAN / GTIN 4022668011392
Číslo výrobce 56080346
L-číslo L60010 7155

Popis

Popis:

  • Trubkové závity Whitworth podle DIN ISO 228-1
  • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 800 N / mm2

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 1 ″
  • Průměr otvoru pro jádro: 30,75 mm
  • Průměr (mm): 25,4 mm
  • Délka [mm): 145 mm
  • Hmotnost: 840 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku