Ruční závitníky HSS DIN 5157, pár, ¾″ 19,05 mm

Artiklové číslo: 56080345
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56080345
EAN / GTIN 4022668011385
Číslo výrobce 56080345

Popis

Popis:

  • Trubkové závity Whitworth podle DIN ISO 228-1
  • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 800 N / mm2

Charakteristika:

  • Průměr (palce): 3/4 ″
  • Průměr otvoru pro jádro: 24,50 mm
  • Průměr (mm): 19,05 mm
  • Délka [mm): 138 mm
  • Hmotnost: 470 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku