Ruční závitník HSS DIN 5157, pár, ¼″

Artiklové číslo: 56080341
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56080341
    EAN / GTIN 4022668011347
    Číslo výrobce 56080341
    L-číslo L60010 7664

    Popis

    Popis:

    • Trubkové závity Whitworth podle DIN ISO 228-1
    • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 800 N / mm2

    Charakteristika:

    • Průměr (palce): 1/4 ″
    • Průměr otvoru pro jádro: 11,80 mm
    • Průměr (mm): 6,35 mm
    • Délka [mm): 96 mm
    • Hmotnost: 82 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku