Sada ručních závitníků HSS DIN 352, 16 mm

Artiklové číslo: 56080326
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56080326
EAN / GTIN 4022668803263
Číslo výrobce 56080326
L-číslo L60010 7344

Popis

Popis:

  • Tři části: Pre-, střední-, navíječ
  • Metrický regulační závit ISO podle DIN 13
  • Třída tolerance ISO 2 (6H)
  • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 700 N/mm²

Charakteristika:

  • Jmenovitý průměr (M) v mm: 16 mm
  • Průměr otvoru pro jádro: 14,0 mm
  • Hmotnost: 194 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku