Sada ručních závitníků HSS DIN 352, 5 mm

Artiklové číslo: 56080310
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
    Druh produktu Závitník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56080310
    EAN / GTIN 4022668803102
    Číslo výrobce 56080310
    L-číslo L60010 7279

    Popis

    Popis:

    • Tři části: Pre-, střední-, navíječ
    • Metrický regulační závit ISO podle DIN 13
    • Třída tolerance ISO 2 (6H)
    • Pro snadno obráběné oceli do pevnosti 700 N/mm²

    Charakteristika:

    • Jmenovitý průměr (M) v mm: 5 mm
    • Průměr otvoru pro jádro: 4,2 mm
    • Hmotnost: 28 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku