Kožený kufr 18-L 30 kusů, kompletní, se sadou nástrojů 18, 30 kusů

Artiklové číslo: 56077600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077600
EAN / GTIN 4022668014522
Číslo výrobce 56077600
L-číslo L60010 8089

Popis

Popis:

  • Š 450 x v 340 x D 190 mm
  • Materiál: Pravá hovězí kůže
  • Přední a zadní stěny lze částečně sklopit
  • Hliníková ochrana hran, pozinkovaná ocelová spodní pánev
  • Různé velké a malé přihrádky a držáky nástrojů
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 30
  • Vnitřní délka: 190 mm
  • Výška mm (uvnitř): 340 mm
  • Šířka uvnitř: 450 mm
  • Výška mm (h): 370 mm
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 9100 g
  • Hmotnost kg: 12.560 kg
  • Šířka mm (b): 215 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku