Textilní brašna 14-TGU, kompletní, s balíčkem elektrického nářadí pro učně 14, 26 dílů, 26

Artiklové číslo: 56077390
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077390
EAN / GTIN 4022668012757
Číslo výrobce 56077390
L-číslo L60010 8040

Popis

Popis:

  • Š 440 x v 320 x D 230
  • Extrémně odolný design tradesman s robustní pryžovou podlahou, ideální pro vlhké povrchy!
  • Plně uzamykatelný se zipem
  • Horní rukojeť pro přenášení
  • Nastavitelný ramenní popruh
  • Vnější 9 kapsy a 8 smyčky
  • Uvnitř 12 kapes

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 26
  • Vnitřní délka: 230 mm
  • Výška mm (uvnitř): 320 mm
  • Šířka uvnitř: 440 mm
  • Výška mm (h): 195 mm
  • Délka [mm): 455 mm
  • Hmotnost: 5600 g
  • Hmotnost kg: 6.300 kg
  • Šířka mm (b): 225 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku