Textilní brašna 14-TXL, kompletní, s balíčkem elektrického nářadí pro učně 14, 26 ks, 26

Artiklové číslo: 56077370
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077370
EAN / GTIN 4022668013693
Číslo výrobce 56077370
L-číslo L60010 6436

Popis

Popis:

  • Š 620 x v 290 x D 310
  • Extrémně odolný design tradesman!
  • Spojitá kovová kolejnice nahoře
  • S pěnovou gumovou rukojetí
  • Taška může být zcela uzavřena s přepravním pouzdrem
  • Nastavitelný ramenní popruh
  • Robustní plastové kluzné lišty
  • Uvnitř 18 malých kapes
  • Uvnitř také 13 středně velké kapsy
  • Navíc 5 velké kapsy uvnitř
  • Vnější 2 velké uzamykatelné kapsy
  • Venku také 4 velmi velké, uzamykatelné kapsy
  • Kromě toho 2 velké suché zipy pro upevnění vodováha atd.

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 26
  • Výška mm (h): 300 mm
  • Délka [mm): 640 mm
  • Hmotnost kg: 7.190 kg
  • Šířka mm (b): 280 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku