Kožená brašna 12-L1, kompletní, se sadou elektrického servisního nářadí 12, 45 kusů, 45

Artiklové číslo: 56077340
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077340
EAN / GTIN 4022668012696
Číslo výrobce 56077340
L-číslo L60010 8001

Popis

Popis:

  • Š 415 x v 320 x D 165
  • Materiál: Pravá hovězí kůže
  • Odnímatelná střední stěna
  • Částečně zavěšené přední a zadní stěny
  • Obvodové hliníkové hrany
  • Různé velké a malé oddíly
  • Plech z ocelového plechu
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 45
  • Vnitřní délka: 165 mm
  • Výška mm (uvnitř): 320 mm
  • Šířka uvnitř: 415 mm
  • Výška mm (h): 365 mm
  • Délka [mm): 415 mm
  • Hmotnost: 10500 g
  • Hmotnost kg: 9.850 kg
  • Šířka mm (b): 185 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku