Textilní brašna 8-TXL, kompletní, se sadou sanitárního nářadí pro učně 8, 23 dílů, 23 t

Artiklové číslo: 56077190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56077190
    EAN / GTIN 4022668771906
    Číslo výrobce 56077190
    L-číslo L60010 7964

    Popis

    Popis:

    • Š 620 x v 290 x D 310
    • Extrémně odolný design tradesman!
    • Spojitá kovová kolejnice nahoře
    • S pěnovou gumovou rukojetí
    • Taška může být zcela uzavřena s přepravním pouzdrem
    • Nastavitelný ramenní popruh
    • Robustní plastové kluzné lišty
    • Uvnitř 18 malých kapes
    • Uvnitř také 13 středně velké kapsy
    • Navíc 5 velké kapsy uvnitř
    • Vnější 2 velké uzamykatelné kapsy
    • Venku také 4 velmi velké, uzamykatelné kapsy
    • Kromě toho 2 velké suché zipy pro upevnění vodováha atd.

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 23
    • Výška mm (uvnitř): 290 mm
    • Vnitřní délka: 310 mm
    • Šířka uvnitř: 620 mm
    • Výška mm (h): 300 mm
    • Délka [mm): 640 mm
    • Hmotnost: 8200 g
    • Hmotnost kg: 8.100 kg
    • Šířka mm (b): 295 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku