Kožená brašna 2-L1, kompletní, se sadou sanitárního topného nářadí 2, 47 ks, 47-t

Artiklové číslo: 56077140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077140
EAN / GTIN 4022668013600
Číslo výrobce 56077140
L-číslo L60010 7290

Popis

Popis:

  • Š 415 x v 320 x D 165
  • Materiál: Pravá hovězí kůže
  • Odnímatelná střední stěna
  • Částečně zavěšené přední a zadní stěny
  • Obvodové hliníkové hrany
  • Různé velké a malé oddíly
  • Plech z ocelového plechu
  • Made in Germany

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 47
  • Vnitřní délka: 165 mm
  • Výška mm (uvnitř): 320 mm
  • Šířka uvnitř: 415 mm
  • Výška mm (h): 355 mm
  • Délka [mm): 430 mm
  • Hmotnost: 14500 g
  • Hmotnost kg: 12.000 kg
  • Šířka mm (b): 200 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku