Textilní taška 2-TGU, kompletní, se sadou nástrojů pro sanitární ohřev 2, 47 kusů, 47-t

Artiklové číslo: 56077130
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 56077130
EAN / GTIN 4022668013587
Číslo výrobce 56077130
L-číslo L60010 7289

Popis

Popis:

  • Š 440 x v 320 x D 230
  • Extrémně odolný design tradesman s robustní pryžovou podlahou, ideální pro vlhké povrchy!
  • Plně uzamykatelný se zipem
  • Horní rukojeť pro přenášení
  • Nastavitelný ramenní popruh
  • Vnější 9 kapsy a 8 smyčky
  • Uvnitř 12 kapes

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 47
  • Vnitřní délka: 230 mm
  • Výška mm (uvnitř): 320 mm
  • Šířka uvnitř: 440 mm
  • Výška mm (h): 220 mm
  • Délka [mm): 460 mm
  • Hmotnost: 12400 g
  • Hmotnost kg: 12.895 kg
  • Šířka mm (b): 220 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku