Pevný kufřík 5-H2, kompletní, s balíčkem sanitárního nářadí pro učně 5, 25 ks,

Artiklové číslo: 56077035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Sada nářadí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 56077035
    EAN / GTIN 4022668006121
    Číslo výrobce 56077035

    Popis

    Popis:

    • Vnitřní rozměry: 480 x 370 x 180 (32 l )
    • Vysoce kvalitní a vysoce odolné materiály pro každodenní profesionální použití
    • Mimořádně silné hliníkové rámy, které zabraňují kroucení a předčasným poruchám
    • Velmi odolné nožičky do kufru, extra velké a elastické
    • Stabilní uzávěry pro správný provoz
    • Hladké zámky, které zabraňují nežádoucímu přístupu
    • Pevné závěsy pro dlouhou životnost
    • Mechanismus otevírání pro velké zatížení pro tisíce hladkých otvorů v kufru
    • Dokonale zapuštěné panely nástrojů, které zabraňují prokluzu a upnutí
    • Flexibilní podlahová přepážka
    • 3 nástrojové panely se 5 místy pro umístění sanitárního zařízení

    Charakteristika:

    • Počet nástrojů: 25
    • Objem náplně: 32 l
    • Vnitřní délka: 180 mm
    • Výška mm (uvnitř): 370 mm
    • Šířka uvnitř: 480 mm
    • Výška mm (h): 430 mm
    • Délka [mm): 513 mm
    • Hmotnost: 13300 g
    • Hmotnost kg: 11.600 kg
    • Šířka mm (b): 210 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku